E/P - Autre accessoire Fein 92602102000

Set d'aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :92602102000
Rubix :0140-5438413
EAN :4014586892283
SET D'ASPIRATION
Documents

Détails articles : SET D'ASPIRATION


Set d'aspiration. Pour une élimination parfaite des poussières avec flexibilité maximale d’utilisation. Fixation solide à la machine pour un maintien garanti dans toutes les situations de travail. Flexible d’aspiration rotatif au niveau de la machine pour une adaptation optimale à la situation de travail. Antistatique, en combinaison avec les aspirateurs Dustex FEIN et le flexible d’aspiration antistatique (en option). Raccord de flexible Ø 35 mm, standard pour les systèmes d’aspiration de poussière les plus courants. Contenu de la livraison : 1 aspiration, 2 patins de ponçage, perforés (longueur d’arête 80 mm), resp. 5 x feuilles abrasives corindon, perforées, grain 60, 80 et 120. Compatible avec FEIN SuperCut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) et FEIN MultiMaster (FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL).

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,06 HT
/ unité
91,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours