Serre-joint Bessey LA100/10, Serrage: 1000 mm | Saillie: 100 mm
Serre-joints a pompe LA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :LA100/10
Rubix :0135-5179081
EAN :3333331251016

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE LA 100/10 S 1000 MM UE5
Serre-joints à pompe LA10
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Saillie 80 à 150 mm
- Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy
- Option rotule à la pompe
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Saillie 80 à 150 mm
- Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy
- Option rotule à la pompe
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 1000 mm |
|---|---|
| Poids | 3,7 kg |
| Saillie | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,98 € HT
/ unité
101,98 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
