Serre-joint Bessey LA60/8, Serrage: 600 mm | Saillie: 80 mm
Serre-joints a pompe LA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :LA60/8
Rubix :0135-5180418
EAN :3333331250941

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE LA 60/8 S 600 MM UE5
Serre-joints à pompe LA8
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Saillie 80 à 150 mm
- Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Saillie 80 à 150 mm
- Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 600 mm |
|---|---|
| Poids | 2,3 kg |
| Saillie | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,23 € HT
/ unité
67,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
