Serre-joint Bessey APH250, Serrage: 2500 mm | Saillie: 200 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APH250
Rubix :0135-5142146
EAN :3333331235047

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APH S2500MM UE2
Serre-joints à pompe APH poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 200 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 200 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 2500 mm |
|---|---|
| Poids | 10 kg |
| Saillie | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,80 € HT
/ unité
516,96 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
