Serre-joint Bessey APE180, Serrage: 1800 mm | Saillie: 150 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APE180
Rubix :0135-5179048
EAN :3333331234903

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APE S1800MM UE2
Serre-joints à pompe APE poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 150 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 150 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 1800 mm |
|---|---|
| Poids | 7,5 kg |
| Saillie | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,10 € HT
/ unité
259,32 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
