Bande de liage / d'attache Spartex 962648, Longueur: 72 mm | Largeur: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4
Serre-câbles duplex
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :962648
Rubix :U600-8296322
Fabricant :962648
EAN :4043377226341

Détails articles : SERRE-CABLES D08 INOX A4 DUPLEX
Serre-câbles duplex A4 8X
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 72 mm |
|---|---|
| Largeur | 8 mm |
| Type | serre-câbles duplex |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre | 8 mm |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,40 € HT
/ 5 unités
90,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
