Bande de liage / d'attache Serflex 8600110303, Matériau/finition: Plastique
Collier fixation plastique blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Serflex :8600110303
Rubix :0445-8100790
Fabricant :8600110303
EAN :8423622039845

Détails articles : COLLIER FIXATION PLASTIQUE BLANC 2,6X200 SACHET DE 100
Collier de cablage polyamide 6.6 résistant aux agents externes huiles et graisses pour montage de -10°C à +60°C En polyamide 6.6
Points forts
Résistance aux agents externes huiles et graisses, température de montage de -10 à +60°C
Applications
Pour maintenir des câbles
Informations techniques
Attributs
| Type | collier fixation plastique blanc 2,6x200 sachet de 100 |
|---|---|
| Matériau/finition | Plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,31 € HT
/ sachet
6,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours