Bande de liage / d'attache Spartex 962645, Longueur: 50 mm | Largeur: 5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4
Serre-câbles duplex
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :962645
Rubix :U600-8296326
Fabricant :962645
EAN :4043377226327

Détails articles : SERRE-CABLES D05 INOX A4 DUPLEX
Serre-câbles duplex A4 5X
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 5 mm |
| Type | serre-câbles duplex |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre | 5 mm |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,29 € HT
/ 10 unités
80,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
