Raccord enfichable - Connecteur Aventics 2121506000

Série QR1-S Standard

Voir les informations techniques

Références

Aventics :2121506000
Rubix :J439-2295285
Fabricant :2121506000
EAN :3661475850971
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION TUBE 6

Résumé technique

Raccordement 16
Matièrepolybutylène téréphtalate (pbt)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION TUBE 6


Union égale droite. Serie QR1-S Standard.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 16
Matièrepolybutylène téréphtalate (pbt)
Longueur35,4 mm
Température mini0 °C
Couleurargent
Raccordement 26
Température maxi60 °C
Pression de service10 bar
Diamètre extérieur du tube métrique6 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique6 mm
93,40 € HT
/ 10 unités
112,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours