Raccord express Sferaco 2427025
Série 2427 - Raccords symétriques inox 316 - Sans Joint - Bouchon à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2427025
Rubix :0400-2355108
EAN :3598781146361

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU BOUCHON DN25 JOINT FPM CHAINETTE
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 25 |
|---|---|
| Matière | inox |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 180 °C |
| Température mini | -10 °C |
| Filetage | dn 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,27 € HT
/ unité
66,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
