Raccord express Sferaco 2414100
Série 2414 - Raccords symétriques aluminium - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccords femelle BSP à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2414100
Rubix :0400-2355179
EAN :3598781145449

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE ALU A VERROU DN100 F4' JOINT NBR
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,53 € HT
/ unité
125,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
