Raccord à cames Sferaco 2247011
Série 2247 - Raccords à cames inox 316 - Joint NBR - Bouchon coupleur DC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2247011
Rubix :0400-2355333
EAN :3598781117729


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn80 type dc bouchon jt nbr |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN80 TYPE DC BOUCHON JT NBR
Raccord rapide à cames inox 316 - Cames inox 316 - Fonderie " cire perdue "
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn80 type dc bouchon jt nbr |
| Filetage | 80 |
| Pression de service | 14 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,57 € HT
/ unité
237,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours