Diviseur/séparateur de rayonnage Thur Metall 44.353.000
Séparation transversales (LxH) 100x35mm
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :44.353.000
Rubix :4774-7120825
EAN :7630022340452
Détails articles : SEPARATION TRANSVERSALE 50 L100XH35 LOT DE 10 PCES
Désignation: Paroi transversale, Largeur mm: 100, Hauteur mm: 35, Pour hauteur frontale mm: 50, Unité de vente / Nombre pc.: 10, Couleur: gris
Pour hauteur de facade 50 mm
Hauteur de séparation 35mm
Largeur 100mm
Hauteur de séparation 35mm
Largeur 100mm
Informations techniques
Attributs
| Modèle | séparation transversale |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,07 € HT
/ lot
33,68 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours

