Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HPV-22-30-A

Séparateur d'aliments HPV

Voir les informations techniques

Références

Festo :HPV-22-30-A
Rubix :0326-2410746
Fabricant :529353
EAN :4052568015664
SEPARATEUR HPV-22-30-A

Résumé technique

Typeséparateur d'aliments hpv

Détails articles : SEPARATEUR HPV-22-30-A


Séparateur d'alimentation HPV-22-30-A Capteurs intégrés SME-8-.../ SMT-8-... Possibilité d'adaptation optimisée et précise avec les manchons de centrage ZBH. Course=30 mm, Diamètre du piston=22 mm, Précision max. de remplacement=0,3 mm, Jeu max. de la tige Sx=0,05 mm, Jeu max. de la tige Taille=0,03 mm

Informations techniques


Attributs
Typeséparateur d'aliments hpv
1 053,49 € HT
/ unité
1 264,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours