Segment pour arrosage basse pression Kopal 51-800

Segment-rotule standard pour tuyaux articulés

Voir les informations techniques
Références
Kopal :51-800
Rubix :0084-0129364
SEGMENT LG 1000MM (POCHETTE 46) EQUIPEMENT GROS DEBIT
Résumé technique
Typesegment lg 1000mm (pochette 46) equipement gros debit
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SEGMENT LG 1000MM (POCHETTE 46) EQUIPEMENT GROS DEBIT


Injecté en acétal. Débit : 15 l/min en 1/4’’ et 30 l/min en 1/2’’.

Applications

Tuyau flexible pour liquide de coupe.

Informations techniques


Attributs
Typesegment lg 1000mm (pochette 46) equipement gros debit
Diamètre entrée (pouces)1/2 ''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,05 HT
/ sachet
128,46 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h