Scie trépan Lenox 3003838L, Diamètre: 60 mm

Scies cloches bi-métal à rainure rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lenox :3003838L
Rubix :U176-5389832
EAN :0082472300383
SCIE TREPAN T3 38L 60 MM

Résumé technique

Diamètre60 mm

Documents

Détails articles : SCIE TREPAN T3 38L 60 MM


Conception unique en forme d'escalier pour un retrait rapide des matières premières. T2 a une durée de vie deux fois plus longue que le modèle précédent. La scie cloche est 10% plus grande que le modèle précédent et permet des coupes plus nettes dans le bois de 50 mm. La construction bimétallique crée une arête de coupe trempée pour minimiser la chute des dents de scie. Dents en acier haute vitesse

Points forts

Speed Slot features a staircase design for easy plug removal
Up to 2X Life in Metal Cutting
Enhanced tooth geometry, a thin kerf design and an advanced coating contribute to the efficiency of the cutting process

Applications

Cutting

Informations techniques


Attributs
Diamètre60 mm
55,31 HT
/ unité
66,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours