Scie trépan Roebuck 896513, Diamètre: 127 mm
Scie trépan
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :896513
Rubix :R600-0832614
EAN :3660338488542
Documents
Détails articles : SCIE TREPAN DIAMETRE MM 127
Scies trépan HSS bimétal.
Materiau : Métal, inox, alu, plastique, bois…
Excellente durée de vie par rapport à une scie trépan classique.
Profondeur de coupe : 41mm
Disponible en 14 dimensions
Materiau : Métal, inox, alu, plastique, bois…
Excellente durée de vie par rapport à une scie trépan classique.
Profondeur de coupe : 41mm
Disponible en 14 dimensions
Points forts
Excellente durée de vie par rapport à une scie trépan classique.
Applications
Materiau : Métal, inox, alu, plastique, bois…
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 127 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,94 € HT
/ unité
20,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours

