Scie trépan Bahco 3832-70, Diamètre: 70 mm
Scie à trous en carbure de tungstène
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :3832-70
Rubix :0034-0276856
EAN :7311518558369
Documents
Détails articles : SCIE TREPAN CARBURE D. 70
Les scies à trous dotées de pointes de dents en carbure conviennent particulièrement pour les matières telles que la pierre, les carreaux en céramique, le stratifié, la fibre de verre et le bois dur, ainsi que l'acier difficile à couper. Elles sont adaptées à tous les forets, portables et fixes. Ouvertures spéciales sur le côté pour faciliter le retrait des parties coupées. Profondeur de coupe jusqu'à 38 mm (1 1/2"). 4 dents par pouce. Tolérance de trou maximale : diamètre nominal scie à trous + 1,5 mm/-0,0.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 70 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,08 € HT
/ 4 unités
364,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours