Scie trépan Bosch 2608580421, Diamètre: 54 mm
Scie-trépan HSS bimétal pour adaptateur standard
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608580421
Rubix :0136-5272726
EAN :3165140518437
Documents
Détails articles : SCIE TREPAN STANDARD LPP 54MM 2 1/8'
Diamètre mm: 54
Diamètre pouces: 2 1/8
Applications
Métaux ferreux|Acier inoxydable/InoxMétaux ferreux|TôlesMétaux ferreux|Acier/Métal ferreuxPlastiques|Stratifié HPLBois|Planches de coffrageBois|Matériaux compositesBois|Contre-plaqué/LattéBois|Bois de construction/Bois de charpente/Poutres de boisBois|Panneaux stratifiés/Panneaux sandwichBéton|Panneaux de fibrocimentPlastiques|Chlorure de polyvinyle (PVC)Plastiques|Polypropylène (PP)Plastiques|Polyéthylène (tuyaux, barres, profilés) (PE)Plastiques|Matériaux isolants et insonorisantsPlastiques|Polyester (PES)Plastiques|Panneau de fibres minéralesPlastiques|Matériaux compositesPlastiques|Verre acrylique (Plexiglas), PMMAMatières minérales|Plaques de plâtre renforcées de fibresPierre|Plaques de plâtre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 54 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,55 € HT
/ unité
30,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

