Références
Lenox :3003232L
Rubix :U176-5389835
EAN :0082472300321
Documents
Détails articles : SCIE TREPAN T3 32L 51 MM
PERFORMANCES AMÉLIORÉES POUR LA COUPE DES MÉTAUX
L'épaisseur accrue de la paroi améliore la durabilité et minimise la perte de dents
La conception optimisée des dents pénètre le métal avec facilité
.COUPE RAPIDE ET EFFICACE DANS LE BOIS
Des dents plus grandes et plus aiguisées enlèvent plus de bois pour une coupe rapide
ENLEVEMENT FACILE DES BOUCHONS
Conception en escalier des SLOTS DE POINTE pour une éjection rapide et facile des bouchons.
L'épaisseur accrue de la paroi améliore la durabilité et minimise la perte de dents
La conception optimisée des dents pénètre le métal avec facilité
.COUPE RAPIDE ET EFFICACE DANS LE BOIS
Des dents plus grandes et plus aiguisées enlèvent plus de bois pour une coupe rapide
ENLEVEMENT FACILE DES BOUCHONS
Conception en escalier des SLOTS DE POINTE pour une éjection rapide et facile des bouchons.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50,8 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,78 € HT
/ unité
52,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours