Scie trépan Bosch 2608587131, Diamètre: 68 mm
Scie trépan diamantée à sec Dry Speed
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608587131
Rubix :0136-5262980
EAN :3165140577830
Documents
Détails articles : SCIE TREPAN DIAMANT 68MM
Nouveau ! Pour d'excellents résultats de perçage dans les matériaux les plus durs (type grés cérame), sans eau.
Perçage extrêmement rapide avec un minimum de préparation et d'équipements.
Perçage extrêmement rapide avec un minimum de préparation et d'équipements.
Diamètre (D) mm: 68
Diamètre (D) pouces: 2 11/16
Longueur de travail (L1) mm: 35
Points forts
Scies trépans diamantées à sec avec filetage M14 pour meuleuses angulaires à vitesse de rotation maximale de 11000 tr/min. Permettent d'atteindre une vitesse de coupe nettement plus élevée que les sciés trépans à eau comparables et bénéficient d'une plus longue durée de vie.
Longueur de travail 35 mm, pour toutes les épaisseurs de carrelages et de dalles en pierre naturelle.
Conviennent pour les carreaux muraux tendres, les carreaux de sol très durs (type gré cérame) et la pierre naturelle.
Longueur de travail 35 mm, pour toutes les épaisseurs de carrelages et de dalles en pierre naturelle.
Conviennent pour les carreaux muraux tendres, les carreaux de sol très durs (type gré cérame) et la pierre naturelle.
Applications
Pierre|CéramiquePierre|Carrelage de solPierre|Carrelage muralPierre|Granite
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 68 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,45 € HT
/ unité
414,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours