Scie trépan Bosch 2608587118, Diamètre: 27 mm
Scie trépan diamantée à sec Dry Speed
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608587118
Rubix :0136-5262975
EAN :3165140577700
Documents
Détails articles : SCIE TREPAN DIAMANT 27MM
La couronne de forage PRO Ceramic dry de Bosch permet de percer à sec le carrelage en céramique et les carreaux durs. Sa concrétion diamant et sa matrice métallique lui assurent une longue durée de vie et des perçages précis.
Caractéristiques :
La couronne PRO Ceramic dry comporte une concrétion diamant de haute qualité sur le bord de coupe, associée à une matrice métallique. La partie diamantée perce à sec le carrelage en céramique et les carreaux en céramique dure sans eau.
La gamme couvre différents diamètres selon la taille de l'ouverture à réaliser.
Spécifications :
• Compatibilité : meuleuses angulaires à filetage M14.
• Gamme : 27 diamètres disponibles.
• Diamètres de 6 à 83 mm.
• Longueur utile :
• 30 mm pour les diamètres 6 mm à 16 mm,
• 35 mm à partir de 20 mm.
Caractéristiques :
La couronne PRO Ceramic dry comporte une concrétion diamant de haute qualité sur le bord de coupe, associée à une matrice métallique. La partie diamantée perce à sec le carrelage en céramique et les carreaux en céramique dure sans eau.
La gamme couvre différents diamètres selon la taille de l'ouverture à réaliser.
Spécifications :
• Compatibilité : meuleuses angulaires à filetage M14.
• Gamme : 27 diamètres disponibles.
• Diamètres de 6 à 83 mm.
• Longueur utile :
• 30 mm pour les diamètres 6 mm à 16 mm,
• 35 mm à partir de 20 mm.
Points forts
• Longue durée de vie grâce à la concrétion diamant et à la matrice métallique.
• Perçages précis dans le carrelage en céramique.
• Travail à sec avec une meuleuse angulaire.
• Plusieurs diamètres disponibles selon la taille de l'ouverture.
• Compatibilité avec les meuleuses angulaires à filetage M14
• Perçages précis dans le carrelage en céramique.
• Travail à sec avec une meuleuse angulaire.
• Plusieurs diamètres disponibles selon la taille de l'ouverture.
• Compatibilité avec les meuleuses angulaires à filetage M14
Applications
La couronne de forage à sec Bosch PRO Ceramic est utilisée dans les travaux d’aménagement et de rénovation sur surfaces carrelées. Les différents diamètres permettent notamment de créer des passages pour les câbles, les tuyauteries ou la robinetterie, ou de percer un carreau avant le passage d’une évacuation ou d’une alimentation. Le perçage à sec permet d’intervenir sans alimentation en eau au niveau de la zone de travail. Il convient ainsi aux travaux réalisés sur des surfaces déjà carrelées, notamment dans une salle de bains ou une cuisine, tout en évitant de mouiller la zone pendant le perçage. L’utilisation avec une petite meuleuse angulaire convient également aux espaces réduits, par exemple à proximité d’un mur ou d’un angle.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 27 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,95 € HT
/ unité
213,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

