Scies Knipex 98 90, Longueur: 235 mm | Matière: Métal et bois | Type: Scie à métaux

Scie PUK®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :98 90
Rubix :7510-5314308
EAN :4003773028321
SCIE PUK ISOLEE 240MM 1000V

Résumé technique

Longueur235 mm
Matièremétal et bois
Typescie à métaux
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SCIE PUK ISOLEE 240MM 1000V


La scie PUK® isolée 1000 V Knipex est conçue pour répondre aux besoins des professionnels travaillant sur des installations électriques. Alliant sécurité et performance, elle permet de réaliser des coupes nettes sur le métal et le bois tout en offrant une protection optimale contre les risques électriques.

Caractéristiques :
Cette petite scie isolée se distingue par sa double fonctionnalité : elle permet de couper aussi bien le métal que le bois grâce à sa lame spécifique d'une dent par millimètre (25 dents par pouce). Son manche isolé, testé pour résister jusqu’à 1000 V, assure une sécurité maximale aux électriciens et techniciens travaillant sur des installations sous tension. La lame interchangeable augmente la durabilité du produit et garantit une adaptation rapide aux différents besoins. Son design compact et léger facilite la prise en main et réduit la fatigue lors des utilisations prolongées.

Spécifications :
- Référence : 98 90.
- Nom commercial : scie PUK®.
- Type de lame : métal et bois, 1 dent par millimètre.
- Lame interchangeable (référence 98 90 01).
- Longueur de la lame : 150 mm.
- Dimensions totales : 240 x 123 x 14 mm.
- Poids : 174 g.

Normes :
Cette scie PUK® est testée et certifiée selon la norme DIN EN 60900, garantissant une protection fiable contre les chocs électriques jusqu’à 1000 V.
Saw blade for metal and wood with 25 teeth per inch, exchangeable. Tested according to DIN EN/IEC 60900 : 2004.

Points forts

- Sécurité maximale grâce à une isolation testée jusqu’à 1000 V.
- Polyvalence : une seule scie pour le bois et le métal.
- Lame interchangeable pour prolonger la durée de vie de l’outil.

Applications

La scie PUK® isolée Knipex est idéale pour les électriciens, techniciens de maintenance et installateurs travaillant sur des environnements électriques. Elle convient parfaitement pour la découpe de conduits métalliques fins, de goulottes, de panneaux en bois, de câbles, de branches ou d’autres matériaux rencontrés sur les chantiers électriques.

Informations techniques


Attributs
Longueur235 mm
Matièremétal et bois
Typescie à métaux
Dents1 mm
58,63 HT
/ unité
70,36 TTC
  • Epuisé