Scie trépan Fein 63131446010, Diamètre: 46 mm

Scie-cloche au carbure de tungstène pour tubes avec emmanchement QuickIN PLUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63131446010
Rubix :0140-5303213
EAN :4014586334509
SCIE-CLOCHE CW POUR TUBES AVEC EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.46

Résumé technique

Diamètre46 mm

Documents

Détails articles : SCIE-CLOCHE CW POUR TUBES AVEC EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.46


Scie-cloche au carbure de tungstène pour tubes avec emmanchement QuickIN PLUS. Au carbure de tungstène avec durée de vie optimale en cas d'utilisation sur les tubes et les surfaces incurvées avec des épaisseurs de paroi jusqu'à 4 mm. Dimensions métriques, profondeur de coupe 4 mm.
Profondeur de coupe: 4 mm|Ø perçage: 46 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre46 mm
160,40 HT
/ unité
192,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours