Lame pour scie à ruban Bahco 3851-34-1.1-3/4-4120
Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3851-34-1.1-3/4-4120
Rubix :0034-0124866

Détails articles : RUBAN 3851 4120X34X1,1 3/4
Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4120 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | 3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,82 € HT
/ unité
124,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
