Filière ronde standard métrique Schill Outillage
Filetage | M |
---|---|
Type | filière extensible |
Diamètre de la cage | 25,4 mm |
Poids | 0.03 |
---|---|
Filetage | M |
Type | filière extensible |
Diamètre de la cage | 25,4 mm |
Pas | 1 mm |
Matière du corps | HSS |
Tolérance | 6G |
Diamètre | 8 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs