Filtre pour aspirateur poussière et eau Kärcher 69043510, Modèle: NT 35/1
Sacs à poussières pour aspirateurs KARCHER
Voir les informations techniquesRéférences
Kärcher :69043510
Rubix :0222-7133129
Fabricant :69043510
EAN :4039784170407

Détails articles : FILTRE EN PAPIER TOISON
Les sacs filtrants en non-tissé de Kärcher sont conçus pour optimiser l'efficacité des aspirateurs professionnels tout en assurant une filtration performante des poussières fines. Grâce à leur conception à trois couches, ces sacs offrent une excellente résistance aux déchirures et une capacité de collecte étendue, réduisant ainsi la fréquence de remplacement. Compatibles avec plusieurs modèles d'aspirateurs Kärcher, ils conviennent à une variété d'applications professionnelles exigeantes.
Caractéristiques :
Les sacs filtrants en non-tissé de Kärcher se distinguent par leur conception robuste et leur haute capacité de filtration. La structure à trois couches capture efficacement les particules fines tout en assurant une circulation optimale de l'air. Cela permet de maintenir la puissance d'aspiration de l'appareil et de prolonger sa durée de vie. Leur matériau résistant aux déchirures garantit une utilisation sécurisée, même dans les conditions les plus exigeantes.
Spécifications :
- Couleur : Blanc
- Matériau : Non-tissé à trois couches
- Classe de filtration : M
- Résistance aux déchirures : Oui
- Capacité de filtration des particules fines : Oui
Normes :
Ces sacs filtrants respectent les exigences de la classe de poussière M, garantissant une filtration efficace des particules nocives. Ils sont conformes aux normes industrielles en matière de filtration et de sécurité, assurant ainsi une protection optimale pour les utilisateurs travaillant dans des environnements où la qualité de l'air est essentielle.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
Caractéristiques :
Les sacs filtrants en non-tissé de Kärcher se distinguent par leur conception robuste et leur haute capacité de filtration. La structure à trois couches capture efficacement les particules fines tout en assurant une circulation optimale de l'air. Cela permet de maintenir la puissance d'aspiration de l'appareil et de prolonger sa durée de vie. Leur matériau résistant aux déchirures garantit une utilisation sécurisée, même dans les conditions les plus exigeantes.
Spécifications :
- Couleur : Blanc
- Matériau : Non-tissé à trois couches
- Classe de filtration : M
- Résistance aux déchirures : Oui
- Capacité de filtration des particules fines : Oui
Normes :
Ces sacs filtrants respectent les exigences de la classe de poussière M, garantissant une filtration efficace des particules nocives. Ils sont conformes aux normes industrielles en matière de filtration et de sécurité, assurant ainsi une protection optimale pour les utilisateurs travaillant dans des environnements où la qualité de l'air est essentielle.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
Points forts
- Efficacité de filtration accrue : capture des particules fines pour un air plus propre.
- Durabilité améliorée : matériau résistant aux déchirures assurant une longue durée de vie.
- Capacité élevée : moins de remplacements, gain de temps et de productivité.
- Compatibilité étendue : utilisable avec plusieurs modèles d'aspirateurs Kärcher.
- Conformité aux normes : filtration adaptée aux exigences industrielles strictes.
- Durabilité améliorée : matériau résistant aux déchirures assurant une longue durée de vie.
- Capacité élevée : moins de remplacements, gain de temps et de productivité.
- Compatibilité étendue : utilisable avec plusieurs modèles d'aspirateurs Kärcher.
- Conformité aux normes : filtration adaptée aux exigences industrielles strictes.
Applications
Idéals pour les environnements professionnels exigeant une filtration efficace des poussières fines, ces sacs filtrants conviennent aux bureaux, hôtels, hôpitaux, ateliers et autres sites industriels. Leur capacité de filtration améliorée permet d'assurer un environnement propre et sûr, réduisant ainsi l'exposition aux particules nocives.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | nt 35/1 |
|---|---|
| Type | sacs filtrants non tissés, 3 couches |
| Matière | non tissé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,08 € HT
/ sachet
74,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours