Filtre pour aspirateur poussière et eau Kärcher 69043670, Modèle: Flat pleated filter

Filtre plissé plat, papier

Voir les informations techniques

Références

Kärcher :69043670
Rubix :0222-7062146
EAN :4039784221345
FILTRE PLAT 69043670

Résumé technique

Modèleflat pleated filter
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE PLAT 69043670


Le filtre plissé plat en papier de la marque Kärcher est conçu garantit une filtration efficace et durable pour les aspirateurs industriels des séries NT. Adapté aux classes de poussières M et L, il retient les poussières fines et contribue à maintenir un environnement de travail plus sûr et plus propre.

Caractéristiques :
Ce filtre plissé plat en papier offre une efficacité de filtration tout en restant facile à manipuler. Sa structure plissée maximise la surface filtrante, ce qui améliore la rétention des poussières. Grâce à sa conception plate, il se remplace rapidement et s’installe sans difficulté dans les modèles d’aspirateurs compatibles. Son matériau en papier permet de retenir les poussières fines tout en maintenant un débit d’air suffisant, garantissant ainsi un équilibre idéal entre performance d’aspiration et filtration.

Spécifications :
• Classe de poussières : L / M
• Couleur : blanc
• Poids : 0,2 kg
• Dimensions (L × l × H) : 140 × 57 × 240 mm
• Type d’aspiration : poussières fines et moyennes

Points forts

• Filtration efficace des poussières fines et moyennes pour un air plus sain
• Surface filtrante optimisée grâce à la conception plissée
• Installation rapide et simple
• Compatible avec plusieurs modèles d’aspirateurs professionnels Kärcher
• Respecte les standards de sécurité pour les classes de poussières M et L
• Garantit un débit d’air constant pour maintenir les performances d’aspiration

Applications

Ce filtre est idéal pour les ateliers de fabrication, les chantiers de construction, les entrepôts et les sites de maintenance. Utilisé avec les modèles d’aspirateurs compatibles, il permet de retenir efficacement les poussières fines et nocives, garantissant ainsi un espace de travail plus propre et plus sûr. Les artisans, techniciens et entreprises de nettoyage peuvent compter sur ce filtre pour maintenir la propreté des zones de travail et préserver la qualité de l’air.

Informations techniques


Attributs
Modèleflat pleated filter
Matièrepapier
43,47 € HT
/ unité
52,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h