Ruban adhésif de marquage Scapa Industrial 149456, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Rouge
Ruban Pvc zébré 16/100mm 2724
Voir les informations techniquesRéférences
Scapa Industrial :149456
Rubix :C003-8096735
EAN :3105720494560
Détails articles : RUBAN ADH. VINYLE BLANC/ROUGE 2724 33 M X 50 MM UC18
Ruban Pvc zébré 16/100mm 2724 33m Jaune/Noir
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,02 € HT
/ 18 rouleaux
591,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
