Lame pour scie à ruban Starrett 75W42250366058W
Ruban M42 pas variable Versatix
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Starrett :75W42250366058W
Rubix :3268-0353573

Documents
Détails articles : RUBAN VERSATIX 3660X27X0,9 5/8 PAS VARIABLE VERSATIX MP
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3660 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | pas variable versatix |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,88 € HT
/ 2 unités
274,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
