Lame pour scie à ruban Bahco 3854-27-0.9-PHG-4/6-3830
3854-Sandflex® King Cobra™ PQ
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3854-27-0.9-PHG-4/6-3830
Rubix :0034-0334907

Détails articles : RUBAN 3854 3830X27X0,9 4/6 SUR DEMANDE
Lame de scie ruban bimétal pour la découpe de métaux de production pour alliages spéciaux et difficiles
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3830 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | phg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,40 € HT
/ unité
139,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
