Lame pour scie à ruban Erko Tools 49503122910
RUBAN ERKO PROD-K
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Erko Tools :49503122910
Rubix :4349-0786726
EAN :3700333231481

Documents
Détails articles : RUBAN ERKO PROD-K 2910X27X0,9 4/6 DTS
Technologie : BIMETAL. Dossier très résistant CHROMIUM.
Pointe de dent HSS (8% de Cobalt - 10% de Molybdène).
Formes de dents : grosse chambre à copeaux, denture très positive KH 10°.
Applications : Aciers, aciers alliés, inox, aciers fortement alliés jusqu’à 1400-1500 N/mm² (45 HRc).
Pour les pleins, Pour les tubes ou profilés de grosses et moyennes sections.
Pour la production / haut rendement.
Pointe de dent HSS (8% de Cobalt - 10% de Molybdène).
Formes de dents : grosse chambre à copeaux, denture très positive KH 10°.
Applications : Aciers, aciers alliés, inox, aciers fortement alliés jusqu’à 1400-1500 N/mm² (45 HRc).
Pour les pleins, Pour les tubes ou profilés de grosses et moyennes sections.
Pour la production / haut rendement.
Applications
Tubes moyennes et grosses sections. Plein. Production.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2910 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Forme de dents | angle positif kh 15° |
| Type de denture | variable |
| Nombre de dent par pouce | 4/6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,18 € HT
/ unité
133,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
