Adhésif d'emballage 3M 7100160319, Longueur: 66 m | Largeur: 150 mm | Matière: Film de polypropylène orienté biaxialement (BOPP) / adhésif à base de solvant

Ruban adhésif de protection Scotch 8242, Transparent & Orange, 150 mm x 67 m

Voir les informations techniques

Références

3M :7100160319
Rubix :0168-8003164
Fabricant :7100160319
ROULEAU DE 253 POCHETTES PROTEC. 8242 66 M X 150 MM UC12

Résumé technique

Largeur150 mm
Longueur66 m
Couleurincolore
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEAU DE 253 POCHETTES PROTEC. 8242 66 M X 150 MM UC12


Les pochettes d'expédition adhésives 8242 Scotch se présentent en rouleau avec des fenêtres non adhésives imprimées multilingues pour documents A4 plié en 3. La présentation en rouleau évite l'utilisation de liner pour réduire les déchets.

Points forts

Multilingue; Rouleau de 253 pochettes dimensions intérieure 126mm x 232mm; Protège le document et assure le suivi du colis

Informations techniques


Attributs
Largeur150 mm
Longueur66 m
Couleurincolore
Matièrefilm de polypropylène orienté biaxialement (bopp) / adhésif à base de solvant
Diamètre76,2 mm
Epaisseur0,053 mm
382,80 € HT
/ 12 rouleaux
459,36 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.