Adhésif d'emballage 3M 7000095476, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: Film en polypropylène

Ruban à sceller les boîtes Scotch® 371

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000095476
Rubix :0168-8216351
Fabricant :7000095476
EAN :08021684153822
RUBAN EMBALLAGE SCOTCH 371 TSP 50MMX66ML EP. 48 MICRONS UC 36

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur66 m
Couleurincolore
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN EMBALLAGE SCOTCH 371 TSP 50MMX66ML EP. 48 MICRONS UC 36


Ce ruban convient aux contenants à fente régulière (RSC) pesant jusqu'à 70 lb. Le ruban d'étanchéité pour boîtes Scotch® 371 est doté d'un endos en polypropylène orienté biaxialement et d'un adhésif en résine de caoutchouc sensible à la pression. Il offre une bonne résistance à la déchirure des bords et à la fissuration. Il est conforme aux exigences environnementales de la norme ASTM D1974-92. Le ruban de scellement à usage moyen, aussi appelé ruban d'emballage ou ruban adhésif, est conçu pour fermer de façon sécuritaire les contenants à fente régulière (RSC) et les emballages utilisés pour le déménagement, l'expédition et la distribution. La durabilité et la haute tenue du ruban conviennent particulièrement bien au carton ondulé et au carton fibre recyclés. Parce qu'il est économique et fiable, le ruban de scellement à usage moyen est populaire auprès des fabricants d'aliments et de boissons, d'articles de sport, de tuyauterie, de fabrications métalliques, de pièces automobiles et de meubles.
Scotch® Box Sealing Tape 371 ferme solidement une grande variété de boîtes et de matériaux d'emballage, y compris le carton ondulé. Le support en polypropylène, résistant à l'humidité, résiste à l'abrasion, aux produits chimiques et aux éraflures pour conserver une tenue solide tout au long du processus d'expédition. Il se conforme facilement aux arêtes et aux surfaces rugueuses pour assurer une tenue durable.

Points forts

Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures pour une tenue durable;Le support s'adapte aux bords et aux zones rugueuses pour une fermeture hermétique;Résiste aux déchirures des bords et aux fissures pour aider à sécuriser le contenu;Disponible en impression personnalisée pour la sécurité et/ou le marquage;Excellente adhérence au papier recyclé et à la doublure, ainsi qu'au carton

Applications

Scellement de boîtes légères| Applications les plus performantes pour les boîtes à fentes pesant jusqu'à 70 lbs / 30 kg

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur66 m
Couleurincolore
Matièrefilm en polypropylène
Epaisseur0,048 mm
3,76 HT
/ unité
4,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

Couleur

Matière

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.