Roulette de transport Guitel-Hervieu 366532, Capacité de charge: 40 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 17 mm
Roulette UNIROLL à platine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :366532
Rubix :1872-7064576
EAN :3396803665322


Résumé technique
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 17 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE UNIROLL F P .50TP G PP L PF AD+ ETIQUETTE
MONTURE : Tôle d'acier emboutie zinguée. CAGE : Frein arrière. Blocage à double effet sur roue et pivot. Pédale de frein polyamide. Pivotement : Sur deux couronnes de billes en acier traité, graissées. ROUE : Bandage plein en caoutchouc thermoplastique gris non tachant, non migrant adhérisé sur le corps de roue en polypropylène copolymère. MOYEU : Alésage lisse et à billes pare-fils métallique en acier en Ø50 mm et ABS gris en Ø75 et 100 mm. Axe démontable.
Roulette fixe en tôle d'acier emboutie zinguée. Fixation à platine 50x50, entraxe 37x37 / 34x34mm, 4 trous Ø6,5mm. Roue polypropylène gris, bandage thermoplastique gris non tâchant Ø50mm, largeur de bandage 17mm. Moyeu lisse, pare-fils zingués. Hauteur 72mm. Capacité de charge 40kg.
Points forts
Manutention légère. Monture en acier zingué. Roue bandage caoutchouc thermoplastique non tachant. Pour appareils et mobiliers légers. Esthétique moderne. Moyeu lisse et pare-fils nylon.
Applications
Chariot, collecteur de déchets, tables de service, chariot à documents.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 17 mm |
| Type de roue | fixe |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 € HT
/ unité
7,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours