Roulette de transport Guitel-Hervieu 840082, Capacité de charge: 60 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 24 mm
Roulette UNIROLL à oeil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :840082
Rubix :1872-7037383
Fabricant :840082
EAN :3396808400829


Résumé technique
| Capacité de charge | 60 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 24 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE UNIROLL P OB.75TP G PP L PF AD+ ETIQUETTE
Monture en tôle d'acier emboutie zinguée. Blocage à double effet sur roue et pivot. Pivotement sur deux couronnes de billes en acier traité, graissées. Roue bandage plein en caoutchouc thermoplastique gris non tachant adhérisé sur le corps de roue en polypropylène copolymère.
Roulette en tôle d'acier emboutie zinguée. Pivotement sur deux couronnes de billes. Blocage double effet (roue et pivot) par pédale nylon. Fixation à trou central Ø10,5mm. Roue polypropylène gris, bandage caoutchouc thermoplastique gris non tâchant Ø75mm, largeur de bandage 24mm. Moyeu lisse, pare-fils en ABS gris. Déport 33mm. Hauteur 100mm. Capacité de charge 60kg.
Points forts
Manutention légère. Monture en acier zingué. Roue bandage caoutchouc thermoplastique non tachant. Pour appareils et mobiliers légers. Esthétique moderne. Moyeu lisse et pare-fils nylon.
Applications
Appareils légers pour collectivités. Présentoirs publicitaires, mobiliers légers.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 60 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 24 mm |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,40 € HT
/ unité
14,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours