Roulette de transport Guitel-Hervieu 7167221, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette ROLL-A-TROU roue manulastic bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :7167221
Rubix :1872-7037245
EAN :3147230188492


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE.ROLL-TROU 100RX B PA R PF AD + ETIQUETTE
MONTURE : Pivotante ou fixe. Acier embouti. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. ROUE : Manulastic bleu : bandage plein en cahoutchouc élastique bleu corps de roue ppolypropylène copolymère noir. Alésage lisse ou roulement à rouleaux. Pare-fils zingué. BLOCAGE : Métal-bloc : frein avant réglable double action : roue et pivotement. Pédale acier.
Points forts
Manutention très souple, faible effort au démarrage, bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Manutention souple et facile sur tous types de sols, même en mauvais état.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | pivotante à platine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,99 € HT
/ unité
47,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours