Roulette de transport Guitel-Hervieu 3120743, Capacité de charge: 125 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette ROLINOX polyamide blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :3120743
Rubix :1872-7004200
EAN :3147231207437


Résumé technique
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE MECANINOX PIVOT.D100B 125KG POLYAM.BLANC MOYEU LISSE
MONTURE : Tôle d?acier emboutie inoxydable. Pivotement sur deux couronnes de billes d?acier inoxydable, graissées. ROUE : Polyamide blanc. Moyeu lisse et axe démontable inox. BLOCAGE : Blocage inox : frein arrière réglable double action : roue et pivotement.
Points forts
Résistance à de nombreux agents chimiques, 100 % anti-corrosion. Légèreté, bonne résistance aux chocs, à l'abrasion ainsi qu'à de nombreux agents chimiques.
Applications
Manutention économique sur sols lisses et en bon état. Température d'utilisation de -15°C à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | pivotante à frein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,51 € HT
/ unité
103,81 € TTC
- Epuisé