Roulette de transport Guitel-Hervieu 700510, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette Port-Roll
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :700510
Rubix :1872-7004285
EAN :3396807005100


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE.PORT/MANUTAL 508 5102 NOIR + ETIQUETTE
Monture acier zingué.
Roue polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique noir, roulement à rouleaux + pare-fils.
Roulette de manutention standard en atelier.
Pour sols irréguliers.
Silencieuse.
Roue polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique noir, roulement à rouleaux + pare-fils.
Roulette de manutention standard en atelier.
Pour sols irréguliers.
Silencieuse.
Roulette fixe en tôle d'acier emboutie zinguée. Fixation à platine 105x80mm, entraxe 80x60, 4 trous Ø9mm. Roue polypropylène noir, bandage caoutchouc standard noir Ø100mm, largeur de bandage 35mm. Moyeu à roulement à rouleaux, pare-fils zingués. Hauteur 130mm. Capacité de charge 100kg.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Type de roue | pivotante |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,17 € HT
/ unité
11,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours