Roulette de transport Guitel-Hervieu 21707222, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette PORT-ROLL roue manulastic bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :21707222
Rubix :1872-7037325
EAN :3396806040478


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE.PORT/MANULAST 2170 7222 BLEU + ETIQUETTE
Monture pivotante ou fixe, acier embouti, fixation à platine, pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. Roue manulastic bleu bandage en caoutchouc bleu super-élastique adhérisé sur le corps de roue en polyamide 6 noir. Alésage lisse ou à roulement à rouleaux. Pare-fils acier zingué. Axe boulonné.
Roulette en tôle d'acier emboutie zinguée, pivotement sur deux couronnes de billes. Blocage double effet (roue et pivot) par pédale acier. Fixation à platine 105x80mm, entraxe 80x60, 4 trous Ø9mm. Roue polyamide noir, bandage adhérisé en caoutchouc élastique bleu non tâchant Ø125mm, largeur de bandage 32mm. Moyeu à roulement à rouleaux, pare-fils zingués. Hauteur 156mm. Déport 45mm. Capacité de charge 150kg.
Points forts
Manutention souple. Monture épaisse acier zingué. Roue polyamide à bandage élastique bleu, moyeu lisse ou à roulement à rouleaux. Faible effort au démarrage. Bandage non tachant tous sols.
Applications
Manutention souple et facile sur types de sols industriels, même en mauvais état. Ne marque pas les sols, bonne résistance à l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | pivotante à frein |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,47 € HT
/ unité
42,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours