Roulette de transport Guitel-Hervieu 1280420, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 100 mm
Roulette Port-Roll roue centaure
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :1280420
Rubix :1872-7004209
EAN :3396806030509

Détails articles : ROULETTE.PORT/CENTAURE 128 0420 + ETIQUETTE
- Monture en acier embouti protection zinguée brillante fixation à platine
- Roue Centaure bandage plein en caoutchouc noir axe boulonné
- Manutention silencieuse
- Résistance au déjantage et aux chocs latéraux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,52 € HT
/ unité
28,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
