Roulette de transport Guitel-Hervieu BP2JA035-774L, Capacité de charge: 120 kg | Diamètre de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :BP2JA035-774L
Rubix :0184-7083975
EAN :3700385313319

Détails articles : ROULETTE SURBAISSEE 120KG D.35MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante surbaissée. Platine 4 trous entraxes. Température d'utilisation : -40°C à +80°C.
Points forts
Roulette très basse. Roulette très roubuste.
Applications
Particulièrement recommandée pour équiper des plateaux de déménagement surbaissés, et déplacer des meubles et matériels lourds.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 35 mm |
| Type de roue | monobloc |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,88 € HT
/ unité
99,46 € TTC
- Epuisé
