Roulette de transport Guitel-Hervieu DP3FA100-41B-12, Capacité de charge: 60 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :DP3FA100-41B-12
Rubix :0184-7081487
EAN :3700385318499


Résumé technique
| Capacité de charge | 60 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 60KG D.100MM MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante conductive. Fixation par tige filetée M12 x hauteur 30 mm. Résistivité ≤ 10⁴Ω. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par chromage brillant.
Points forts
Roulette conductive, résistivité ≤ 10⁴Ω. Roue souple et silencieuse.
Applications
Roulette spécialement étudiée pour rester conductive électriquement, résistivité ≤ 10⁴Ω.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 60 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Type de roue | conductive à bandage |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | a roulements à billes de précision étanche équipé de pare-fils |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,35 € HT
/ unité
52,02 € TTC
- Epuisé