Roulette de transport Guitel-Hervieu XY2BA050-774L-5, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :XY2BA050-774L-5
Rubix :0184-7081601
EAN :3700385445287
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 250KG D. 50MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante d'immobilisation. Platine 4 trous entraxes 58x58 mm Ø 7 mm. Corps de chape en fonte d'aluminium moulé, protégé par peinture ivoire martelée. Roue en polyamide noir. Diamètre 50 mm x largeur 25 mm. Moyeu lisse. Hauteur 82 mm. Charge 250 kg. Fixation par platine carrée à 4 trous en acier galvanisé, livrée avec boulons.. L'immobilisation s'obtient en descendant le patin d'immobilisation à l'aide d'un écrou synthétique de grande taille.
Points forts
Combinaison d'une roulette et patin d'immobilisation stable et réglable. Très esthétique.
Applications
Le roulette d'immobilisation permet de déplacer facilement des machines, des appareils lourds et de les positionner durablement de manière stable.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,45 € HT
/ unité
322,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

