Roulette de transport Guitel-Hervieu KP5ZD150-78L, Capacité de charge: 750 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP5ZD150-78L
Rubix :0184-7081734
EAN :3700385377830
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 750KG D.150MM ROUE POLYA MOYEU LISSE DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 150 mm x largeur 45 mm. Moyeu lisse. Hauteur 205 mm. Charge 750 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,69 € HT
/ unité
489,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

