Roulette de transport Guitel-Hervieu KP41BA125-585RX, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP41BA125-585RX
Rubix :0184-7083333
EAN :3700385375058
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 190KG D.125MM ROUE CAOUT MOYEU RLX INOX
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue à bandage de caoutchouc élastique gris à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 125 mm x largeur 36 mm. Corps de roue en polyamide gris. Moyeu à rouleaux inox. Hauteur 155 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,37 € HT
/ unité
85,64 € TTC
- Epuisé

