Roulette de transport Guitel-Hervieu KP41BD125-28RX, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP41BD125-28RX
Rubix :0184-7083340
EAN :3700385375270
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 190KG D.125MM ROUE POLYU MOYEU RLX INOX DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 125 mm x largeur 35 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu à rouleaux inox. Hauteur 155 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roulettes inoxydable - Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,17 € HT
/ unité
135,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

