Roulette de transport Guitel-Hervieu KP5BA200-28L, Capacité de charge: 300 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP5BA200-28L
Rubix :0184-7083441
EAN :3700385377199
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.200MM ROUE POLYU MOYEU LISSE INOX
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu lisse. Hauteur 240 mm. Charge 300 kg.
Points forts
Roulettes inoxydable - Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,18 € HT
/ unité
247,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

