Roulette de transport Guitel-Hervieu KP41OD125-77RX, Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP41OD125-77RX
Rubix :0184-7083338
EAN :3700385375782
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 190KG D.125MM ROUE POLYA MOYEU RLX INOX
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 125 mm x largeur 36 mm. Moyeu à rouleaux inox. Hauteur 155 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 125 mm |
|---|---|
| Largeur de roue | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,79 € HT
/ unité
160,55 € TTC
- Epuisé

