Roulette de transport Guitel-Hervieu KP41OA125-325L, Capacité de charge: 100 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP41OA125-325L
Rubix :0184-7081582
EAN :3700385375515
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D.125MM ROUE CAOUT MOYEU LISSE INOX
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris. Diamètre 125 mm x largeur 32 mm. Corps de roue en polypropylène gris. Moyeu lisse. Hauteur 155 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,27 € HT
/ unité
97,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

